Conjunto de cola para para-brisas de 310 ml Ultimate
Conjunto de cola para para-brisas Ultimate
KIT COLA PARA-BRISAS ULTIMATE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pode ser utilizado durante praticamente todo o ano
- Tempo de imobilização de 1 hora com airbag a uma temperatura ambiente de -10 °C a +35 °C
- Consulte na ficha de dados técnicos os tempos de imobilização para veículos maiores
Alto módulo
Cola de reforço para para-brisas
Adequada para antenas, não condutora
Evita a corrosão por contacto
Ideal para utilização em carroçarias de alumínio, magnésio e híbridas (por exemplo, Audi A8, Jaguar XJ, etc.)
Segurança comprovada
- Tempo de imobilização confirmado através de testes de colisão e certificado TÜV em conformidade com a norma FMVSS208/212
- Cumpre os requisitos dos fabricantes do equipamento original (fabricantes de veículos)
Não estacione o veículo num elevador hidráulico. Siga as instruções dos fabricantes dos veículos no que diz respeito à geometria do cordão. Os tempos de aplicação e imobilização devem ser respeitados. O tempo de endurecimento e de ventilação dependem da temperatura ambiente e da humidade.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Cartucho de 310 ml particularmente adequado para substituição de vidros em automóveis
Antes de aplicar o material, certifique-se de que o ambiente de trabalho está limpo. É essencial que o produto seja utilizado juntamente com os componentes do sistema Würth para garantir um trabalho correto e perfeito. As instruções de trabalho fornecidas com o produto devem ser cumpridas durante a aplicação.
Conteúdo | 310 ml |
Recipiente | Cartucho |
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Preto |
Densidade | 1,18 g/cm³ |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a +120 °C |
Tempo de imobilização (com airbag) | 1 h |
Tempo de imobilização (sem airbag) | 30 min |
Condições de tempo de imobilização | a temperatura ambiente -10°C a 35°C |
Tempo máx. de abertura/condições | 15 min / a 23°C e 50% de humidade |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML
APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: