Conjunto de copos de lubrificação DIN 71412 A, B, C 600 peças no módulo 4.4.1.
DIN 71412 A, B, C, conjunto de 600 peças, mala de sistema
CONJ.DE COPOS DE LUBRIFICACAO
Art. 5964098600
EAN 4046777219814
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A forma A (reta), a forma B (ângulo de 45°), a forma C (ângulo de 90°) e os copos de lubrificação cónicos estão incluídos no conjunto
Fichas Técnicas(X)
Normas | DIN 71412 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Número de peças do conjunto/kit | 600 UNID |
Peso unitário | 5905,000 g |
Dimensões do sistema | 4.4.1 |
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M6
COPO LUBR DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M8X1
COPO LUBR DIN71412 A H1 (A3F) SEXT M10X1
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) 6
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) 8
COPO LUBRIF DIN71412 A H1 (A3F) 10
COPO LUBRIF DIN71412 B H2 (A3F) QUAD M6
COPO LUBR DIN71412 B H2 (A3F) QUAD M8X1
COPO LUBR DIN71412 B H2 (A3F) QUAD M10X1
COPO LUBRIF DIN71412 C H3 (A3F) QUAD M6
COPO LUBR DIN71412 C H3 (A3F) QUAD M8X1
COPO LUBR DIN71412 C H3 (A3F) QUAD M10X1
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: