Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de discos de lixa diamantados

Disco de lixa, diamantado, conjunto, flexível
CONJ. DISCOS LIXA DIAMANTADOS G60-3000

Art. 0668210001

EAN 4045989848423

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de discos de lixa diamantados

Art. 0668210001
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
Discos de lixa diamantados para polimento com refrigeração a água ou a seco.
  • Elevada concentração de diamante

  • Diferentes granometrias para permitir vários acabamentos

  • Elevada capacidade de polimento

  • Excelente rendimento de trabalho

  • Os discos diamantados flexíveis são menos prejudiciais para o meio ambiente e saúde do utilizador do que os tradicionais discos de fibra em carboneto de silício ou óxido de alumínio

  • Durante o polimento com discos diamantados flexíveis com ligação metálica ou resina, não se produz pó sintético, somente poeira proveniente do material que está a ser trabalhado


Rotação recomendada:


  • Discos com ligação metálica 2.500 - 4.500 RPM

  • Discos com ligação em resina 4.000 RPM
Aviso

Para estes discos recomendamos a utilização de rebarbadoras ou polidoras com regulação de velocidade.


Aconselhamos a leitura do manual de instruções e respectivas precauções na utilização dos discos.


Rotação máxima de trabalho 8.700 RPM

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilização em vidro e outros materiais como: granito, mármore, compósitos ou cerâmica

Número de peças do conjunto/kit

7 UNID