Conjunto de engenharia de precisão 29 peças
Conj. chaves de fenda p/ elet. e precisão, 29 pçs
CONJ. CHAVE . BITS PRECISAO 29PCS
Art.
06134895
EAN 4050641835772
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
O conjunto contém todos os bits essenciais para engenharia de precisão e é ideal para todos os trabalhos de aparafusamento delicados
O conjunto contém todos os bits necessários para engenharia de precisão e eletrónica
Conteúdo: 29 peças:
- Chave de fendas com bits, encaixe de 4 mm, 1 peça
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Fenda 1.5, 2, 2.5, 3 mm; Sextavada: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Triangular 1,5, 2; PZ 0, 1; 1 estrela, 5–28 peças
Aviso
Os bits são fixados por um anel de retenção, uma vez que os ímanes não são adequados para o setor eletrónico.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicaçãoPara eletricistas, fabricantes de modelos, instaladores de hardware, etc.
![]() | |
Número de peças do conjunto/kit | 29 UNID |