Conjunto de escopros especiais para separação da carroçaria
Conj. escopros sep. de carr esp, extremamente ágil
CONJUNTO DE ALAVANCAS
Art.
1952001004
EAN 4250158144811
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
Extremamente fino, curvatura à direita e esquerda
- Para separar carroçaria, soldaduras por pontos e peças de chapa de metal, especialmente para portas da bagageira, portas, etc.
- Com afiação côncava de um lado
- Dimensões C x L x A = 290 x 25 x 7
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Automóveis, viaturas comerciais, autocarros e máquinas agrícolas, engenharia mecânica e construção de instalações
Comprimento | 290 mm |
Largura | 25 mm |
Altura | 7 mm |
Peso unitário | 850 g |