Conjunto de escovilhões
Conjunto de escovilhões redondos, 2 unidades
PAR ESCOVILHOES LIMPEZA
Art. 0903990002
EAN 4047376788619
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
- Para limpar o pó resultante da perfuração de orifícios
 
Aviso
Para ser utilizado em combinação com a bomba de soprar
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Diâmetro exterior  | 15 mm  | 
Diâmetro exterior 2  | 23 mm  | 
Número de peças  | 2 UNID  | 
Material das cerdas  | Nylon  | 
Material do punho  | Aço  | 
Peso unitário  | 55,000 g  |