Conjunto de extratores do injetor do martelo para puxar chapa
Conj. extrator injetor martelo para puxar chapa, 8 peças
EXTRATOR DE INJETORES DE MARTELO CHAPA
Art.
1952003910
EAN 4056807149561
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
Permite que os injetores presos sejam removidos sem destruir nem remover a ligação elétrica
Elimina processos de desmontagem complexos e dispendiosos dos injetores
- O extrator do injetor do martelo para puxar chapa permite que o utilizador segure firmemente o injetor a partir do exterior e, em seguida, retire-o através de golpes precisos e lineares
Os injetores podem ser removidos utilizando um de dois métodos diferentes
- Utilizando o adaptador de forquilha adequado à forma exata do injetor
- Utilizando o adaptador de junta com o adaptador de rosca para ligar à linha de common rail
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para injetores Delphi, Denso, Siemens, Bosch
Largura | 270 mm |
Altura | 87 mm |
Comprimento | 377 mm |
Peso unitário | 5410,000 g |