Conjunto de extratores universais
Conjunto de extratores universais
SACA UNIVERSAL CONJ.COMBINADO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O conjunto generosamente equipado permite a montagem em sistema modular
Ótimo ajuste do saca ao trabalho. Aperto seguro com três braços ou apenas com dois braços se o espaço for limitado.
A geometria de gancho longo e estreito é especialmente adequada para locais de difícil acesso
Flexibilidade, mesmo em espaços apertados
Material incluído na caixa: um braço de duas pernas e um de três pernas, 9 ganchos em 3 tamanhos, 1 haste
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura de fixação externa (A) | 130 mm |
Profundidade de fixação (B1) | 100 mm |
Profundidade de fixação 2 (B2) | 200 mm |
Profundidade de fixação 3 (B3) | 250 mm |
Comprimento da haste | 140 mm |
Largura do gancho (D) | 27 mm |
Comprimento da ponta do gancho (E) | 6 mm |
Espessura da ponta do gancho (F) | 3,6 mm |
Peso de extracção máx. (t max) | 2,5 t |
Dimensão da rosca | M14 x 1,5 |
Largura entre faces | 17 mm |