Conjunto de ferragens para porta de fole FT 25 AV
Conj. ferr. p/ porta de fole FT 25 AV, mont. à esq
CONJ. PORTA FOLE FT25AV ESQ
Art.
0684567241
EAN 4052703289059
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
Para 1 par de folhas de portas. Montagem à esquerda.
Incluído na encomenda:
- 1 x carro, superior, esquerda
- 1 x tampa para carro
- 1 x calha inferior
- 4 x dobradiça central
- 1 x calha de montagem
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas de madeira
Para instalações sobrepostas
Capacidade de carga | 25 kg |
Adequado para largura máx. de porta | 500 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!