Conjunto de ferragens para porta de fole FT 50 AV para 1 par de folhas de portas
Conj. ferragens porta de fole FT 50 AV, batente à esquerda
CONJ. PORTA FOLE FT50AV ESQ
Art.
0684567251
EAN 4045989768455
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
Montagem à esquerda
Incluído na encomenda:
- 1 x engrenagem de deslocamento superior, esquerda
- 1 x tampa da engrenagem de deslocação
- 1 x guia inferior
- 4 x dobradiças centrais
- 1 x conjunto de instruções de instalação
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para portas de madeira
Para instalações sobrepostas
Capacidade de carga | 50 kg |
Adequado para largura máx. de porta | 500 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!