Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de ferramenta de expansão de orifício de aperto 20 peças

CONJ SACA P/ MANGAS EIXO 20PCS

Art. 1952003275

EAN 4062856073740

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de ferramenta de expansão de orifício de aperto 20 peças

Art. 1952003275

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Permite uma expansão controlada e suave dos orifícios de aperto
  • Permite a desmontagem e montagem de amortecedores, juntas de suporte e esféricas, extremidades de eixo, etc.

  • Com inserção de expansão pontiaguda e romba para diferentes larguras e profundidades de folga de trabalho

  • 3 formas de cunha, bem como um par de parafusos de fixação para folgas de trabalho particularmente largas e profundas (por exemplo, Peugeot, VW, etc.)

  • Evita danos (fadiga/quebra) nos componentes (por exemplo, em metal fundido ou alumínio)

  • Já não é necessário o impacto do martelo

  • Fixação ideal ao componente, sem deslizamento, utilizando parafusos-guia

  • Inclui ponte padrão e ponte dupla para eixo de 4 guiadores VAG


Material incluído


  • 1 travessa padrão para uma cunha de expansão

  • 1 travessa dupla para duas cunhas de expansão

  • 2 braços para travessa

  • 2 veios de pressão com encaixe para cunha de expansão

  • 2 parafusos de fixação, M8x10, M10x12, M9x11 cada

  • 2 cunhas de expansão, 5 mm preta, 8 mm prateada, todas niqueladas

  • 1 cunha de expansão, 11 mm, 13 mm, 18 mm, todas niqueladas

  • 1 chave sextavada interior, 3 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoOrifícios de aperto nos corpos de eixos, juntas universais nos sistemas de direção, etc.

Número de peças do conjunto/kit (10)

20 UNID

Material (20)

Aço endurecido

Peso unitário (40)

2620,000 g

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica