Conjunto de ferramenta de expansão de orifício de aperto Universal
Conj. ferram. de expansão do orifício de aperto, 15 pçs
CONJUNTO DE GRAMPOS DE EXTENSÃO
Art.
1952003280
EAN 4058794286434
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
15 peças. Permite uma expansão controlada e suave dos orifícios de aperto.
- Para uma remoção e a instalação mais fácil de amortecedores, juntas de suporte, rótulas, veios terminais, etc.
- Expansão dos orifícios de aperto em caixas de eixo, juntas cardan em unidades de direção, etc.
- Inserções de expansão com ângulos agudos e obtusos para folgas de trabalho com diferentes larguras e profundidades
- Evita danos (fadiga do material/quebra) nos componentes (por exemplo, em metal fundido ou alumínio)
- Não é necessário bater com um martelo
- Pinos guia para se fixar sem problemas ao componente – antiderrapante
- O material inclui ponte padrão e dupla, sendo, por isso, também adequado para o eixo de 4 hastes VAG
Material incluído
- 1 travessa padrão (para uma cunha de expansão)
- 1 travessa dupla (para duas cunhas de expansão)
- 2 braços para travessa
- 2 veios de pressão com encaixe para cunha de expansão
- 4 parafusos de fixação (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 cunhas de expansão (2 x 5 mm pretas/2 x 8 mm prateadas)
- 1 chave Allen, 3 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário (40) | 2450 g |