Conjunto de ferramenta de remoção de rolamentos de roda universal para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico Universal
Conj. ferram. rolamentos roda básico, 20 pçs
CONJ DESMONTAGEM DE ROLAMENTOS
Art.
1952003390
EAN 4058794286571
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
23 peças. Conjunto de ferramentas para a correta remoção das unidades de cubos com rolamento compacto.
- O conjunto contém ferramentas para remover unidades de rolamentos com diâmetros de 62 a 85 mm
- Este equipamento pode ser expandido, conforme necessário, com os respetivos conjuntos de meias conchas para instalação
- Inclui um eixo roscado M20 e uma porca, além de uma porca de contrapressão com um rolamento de pressão para uma operação mecânica
- Para utilização com unidades de rolamentos grandes ou rolamentos muito oxidados, recomendamos a variante hidráulica de 17 toneladas, art. n.º 1952004090
- As meias conchas especiais fixam-se por trás do cubo de roda durante a remoção e são suportadas pela caixa do rolamento da roda
- Os trabalhos de reparação podem ser efetuados diretamente no veículo
- Fácil de utilizar – economia significativa em termos de tempo – sem danificar o rolamento
Tamanhos e aplicações do conjunto côncavo (HSS)
Remoção de meia concha: 1 HSS para diâmetro de 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universal
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 12911 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!