Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de ferramenta para corte de roscas HSS M3-M20

Conjunto de machos e caçonetes HSS 67 unid. Sysko
JOGO DE MACHOS M3-M20 HSS 67 PECAS

Art. 5964065267

EAN 4062856244430

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de ferramenta para corte de roscas HSS M3-M20

Art. 5964065267
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
Conjunto completo para corte de roscas métricas ISO M3–M20 em aço com resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
  • Ferramentas dispostas com base na aplicação e de acordo com o diâmetro

  • Base de espuma de alta qualidade cortada a laser
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

67 UNID

Material

HSS

Incluído na encomenda:
1 x
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 1

Descrição:
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada: 2-6,3 mm; Área mín./máx. de rosca/corte, métrico: 1-10 mm
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 2

Descrição:
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada: 3-9 mm; Área mín./máx. de rosca/corte, métrico: 4-12 mm
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 3

Descrição:
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada: 4,9-12 mm; Área mín./máx. de rosca/corte, métrico: 5-20 mm
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Quantidade: 1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5

Descrição:
20 x 5 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 2

Descrição:
20 x 7 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 3

Descrição:
25 x 9 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 4

Descrição:
30 x 11 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 5

Descrição:
38 x 14 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 6

Descrição:
45 x 18 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de fenda normal versão curta com corpo redondo

CHAVE DE FENDA CURTA ZEBRA 2C 1,0X5,5MM

Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 2,5MM

Descrição:
2.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 3,3MM

Descrição:
3.3 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 4,2MM

Descrição:
4.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 5,0MM

Descrição:
5.0 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,8 MM

Descrição:
6.8 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 8,5MM

Descrição:
8.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 10,2MM

Descrição:
10.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 12,0MM

Descrição:
12.0 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 14,0MM

Descrição:
14.0 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D15,5MM

Descrição:
15.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D17,5MM

Descrição:
17.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

Descrição:
M10 x 1,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

Descrição:
M12 x 1,75
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M14

Descrição:
M14 x 2,0
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M16

Descrição:
M16 x 2,0
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M18

Descrição:
M18 x 2,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M20

Descrição:
M20 x 2,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

Descrição:
M3 x 0,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

Descrição:
M4 x 0,7
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

Descrição:
M5 x 0,8
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

MACHO HSS 6MM FASE 1

Descrição:
M6 x 1,0
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8

Descrição:
M8 x 1,25
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10

Descrição:
M10 x 1,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

Descrição:
M12 x 1,75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M14

Descrição:
M14 x 2,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M16

Descrição:
M16 x 2,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M18

Descrição:
M18 x 2,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M20

Descrição:
M20 x 2,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

Descrição:
M3 x 0,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Descrição:
M4 x 0,7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

Descrição:
M5 x 0,8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6

Descrição:
M6 x 1,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
1 x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Descrição:
M8 x 1,25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

MACHO HSS 10MM FASE 3

Descrição:
M10 x 1,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

Descrição:
M12 x 1,75
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M14

Descrição:
M14 x 2
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M16

Descrição:
M16 x 2
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18

Descrição:
M18 x 2,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M20

Descrição:
M20 x 2,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Descrição:
M3 x 0,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Descrição:
M4 x 0,7
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Descrição:
M5 x 0,8
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

MACHO HSS 6MM FASE 3

Descrição:
M6 x 1
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
1 x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8

Descrição:
M8 x 1,25
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M10

Descrição:
M10 x 1,5; M10
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M12

Descrição:
M12 x 1,75; M12
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

THRDIE-HSS-DIN223-M14

Descrição:
M14 x 2,0; M14
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M16

Descrição:
M16 x 2,0; M16
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

THRDIE-HSS-DIN223-M18

Descrição:
M18 x 2,5; M18
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

COSSINETE HSS M DIN223 M20X2,50

Descrição:
M20 x 2,5; M20
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

THRDIE-HSS-DIN223-M3

Descrição:
M3 x 0,5; M3
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M4

Descrição:
M4 x 0,7; M4
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M5

Descrição:
M5 x 0,8; M5
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M6

Descrição:
M6 x 1,0; M6
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M8

Descrição:
M8 x 1,25; M8
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador c/roquete Modelo curto

ROQUETE P/MACHOS CURTO (M3-M8)

Descrição:
Adequado para: Macho para corte de rosca M3 - M8, ponta quadrada 2,4 -5,5 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Desandador c/roquete Modelo curto

ROQUETE P/MACHOS CURTO (M5-M12)

Descrição:
Adequado para: Macho para corte de rosca M5 - M12, ponta quadrada 4,5 -8 mm
Quantidade: 1 x
Base de sistema, espuma 8.4.1
1 x
Base de sistema, espuma 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Descrição: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Quantidade: 1 x
Base de sistema, espuma 8.4.2
1 x
Base de sistema, espuma 8.4.2

SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)

Descrição: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.