Conjunto de ferramentas de extração de cubos da roda e eixos de transmissão para carrinhas e camiões ligeiros
Conjunto saca cubos de roda universal, 75 peças
FERRAMENTAS PARA DESMONTAGEM EIXOS TRANS
Art.
1952006610
EAN 4056807273594
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
75 peças. Para extrair eixos de transmissão presos e colados e para remover o cubo da roda com o martelo para puxar chapa Govoni opcionalmente.
- Considerável poupança de tempo, sem danos para a rosca nem para o rolamento da roda durante a extração do eixo de transmissão
- Espaçamento entre furos otimizado para uma cobertura máxima dos modelos no mercado
- Flange com espaçamento de 2, 3, 4, 5 e 6 furos para cubos de rodas grandes em veículos de passageiros e carrinhas
- Pode ser utilizado com cilindros de pistão oco ou sistemas mecânico hidráulicos Govoni no caso de requisitos de potência extrema até um máximo de 17 toneladas.
Material incluído:
- 1 flange de extração com adaptador de redução de rosca 2-3/4" x 16 UN a 1-1/2" x 16 UN, área de trabalho Ø 110 a 186 mm
- 1 adaptador de redução de rosca de 1-1/2" x 16 UN a M22 x 2,0 para fuso mecânico
- 1 fuso de pressão mecânica com ponta esférica, M22x20 x L = 250 mm
- 1 massa lubrificante para fusos de alto desempenho
- 6 conjuntos de parafusos de tração (cada um composto por três tipos de peças individuais) para sistemas de porcas e parafusos de roda (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário (30) | 12714 g |