Conjunto de ferramentas de inspeção, 8 peças
Conjunto de ferramentas de inspeção, 8 peças
KIT DE INSPECAO DE 8 PECAS
Art. 071435 353
EAN 4045989381043
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
Ajuda para trabalhos de inspeção de veículos.
- Adequado para trabalhos de inspeção em locais com visibilidade limitada
- Pode iluminar locais de difícil acesso
- Para encontrar objetos perdidos em locais de difícil acesso
Inclui:
1 braço telescópico, 190–655 mm de comprimento com encaixe rápido de 1/4"
1 espelho quadrado, 64 x 42 mm, incluindo junta rotativa
1 espelho redondo, diâmetro de 60 mm, incluindo junta pivô
1 lâmpada LED de alta qualidade com uma vida útil de até 100 000 horas
1 íman, diâmetro de 17 mm, com uma força de aprox. 3,6 kg
3 pilhas de botão LR 44 (n.º de artigo 082708 13)
1 estojo com espuma interior de encaixe de peças
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para trabalhos de inspeção em motores, caixas de velocidades, juntas, interiores, etc.
Número de peças do conjunto/kit | 8 UNID |
Comprimento x largura x altura | 240 x 110 x 50 mm |