Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de ferramentas de sincronização 19 peças, para Ford/Mazda 1.4–1.6–1.8–1.9–2.0–2.2–2.5, diesel

Conj. ferramentas distrib., motor diesel, Ford/Mazda, 19 peças
KIT DISTRI FORD MAZDA 1.4-2.5DIESEL

Art. 1952005070
EAN 4046777595468

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de ferramentas de sincronização 19 peças, para Ford/Mazda 1.4–1.6–1.8–1.9–2.0–2.2–2.5, diesel

Art. 1952005070
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ford


C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo (motor: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)



Mazda


2, 3, 5 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8 V, 1.6D 16 V)

Peso unitário

3090,000 g

Altura

90 mm

Comprimento

380 mm

Largura

280 mm