Conjunto de ferramentas de sincronização 29 peças, para FCA Group/Ford/PSA Group/Volvo 1.4–1.5–1.6–1.9–2.0–2.2–2.5, diesel
Conj. ferramentas de distribuição FCA/Ford/PSA/Volvo Diesel 29T
KIT DISTR FIAT/FORD/PSA/VOLVO 1.4-2.5 D
Art.
1952005090
EAN 4046777595482
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ford
Focus, Focus C-Max, Fiesta, Fusion, Mondeo, Galaxi, S-Max
PSA Group
C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper, 107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch
Fiat
Ulysse, Scudo, Ducato (JTD)
Volvo
S40/V50
Motor
1.4D HDi, 1.5D, 1.6D HDi, 1.9D, 2.0D HDi, 2.2D HDi, 2.5D Turbo
Peso unitário | 4030,000 g |
Altura | 90 mm |
Comprimento | 500 mm |
Largura | 390 mm |