Conjunto de ferramentas para abrir roscas NES 123
conj ferr p abrir rosc p rosc mach NES 1-2-3 7 pçs
CORTA ROSCAS NES 123 A 4-152 MM 90801300
Art.
1952001243
EAN 4250158143043
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
7 peças Para rosca macho de 4-152 mm e 5/32-6".
- Fácil de ajustar para qualquer diâmetro e passo de rosca
- Sem necessidade de calibração adicional
- Pode ser utilizada em roscas à esquerda e à direita
- Para padrões de roscas métricas e polegadas com um ângulo de flanco de 60°
Material incluído:
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 1A 4-18 mm + 5/32-11/16"
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2"
- 1 ferramenta de reparação de rosca externa NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6
- 3 lâminas de substituição (par)
- {1 rebarbador manual
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 6 UNID |
Diâmetro mín. | 4 mm |
Diâmetro máx. | 152 mm |
Diâmetro mín./máx. | 4-152 mm |
Peso unitário | 4300 g |