Conjunto de ferramentas para introduzir eixos de transmissão
Conj. complemento sist. inser. eixos tr., 19 pçs.
COMPLEMENTO PARA CONJUNTO DE DISPOSITIVO
Art.
1952006730
EAN 4056807273723
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
19 peças. Conjunto extrator de cubos de rodas, Art.-Nr. 1952003290.
- Ferramenta para introduzir o eixo de transmissão no cubo da roda. Especialmente para viaturas com um elevado nível de precisão de ajuste entre o perfil da ranhura do eixo de transmissão e o do cubo da roda.
- O conjunto é de aplicação particularmente universal através dos seus 12 adaptadores diferentes.
- Adequado para introduzir o cubo da roda.
- No material fornecido estão também incluídos dois adaptadores roscados para unir a rosca do semieixo com um martelo para puxar chapa. Isto permite retirar a articulação exterior do eixo de transmissão através de um martelo para puxar chapa existente ou disponível como opção.
Material incluído:
- 10 casquilhos de tração para roscas macho de eixos de transmissão, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2 cavilhas de ancoragem para roscas interiores dos eixos de transmissão, M14x1,5/M16x1,5
- 1 adaptador de ligação M12x1,25/M16x1,5
- 1 fuso de avanço M16/M12, C=300 mm
- 1 alojamento de apoio para a campânula do cubo da roda, 1-1/2"x16T
- 1 bucha de apoio com rolamento axial
- 1 porca de tração M16
- 2 adaptadores para remover as articulações do eixo de transmissão
Aviso
Para utilização exclusiva com o extrator de cubos de rodas, Art.-Nr. 1952003290.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne), etc.
- Para eixos de transmissão com fixação por porca (comum) e fixação por parafuso (por exemplo, VW/Audi)
Peso unitário (40) | 3331 g |