Conjunto de ferramentas universais para fixação de freios de segurança Para freios de segurança
Conjunto de alicates para freios, ajustáveis, 26 peças
CONJ. FERR. P/FREIOS C/ TRAVAMENTO-26PCS
Art.
1952001454
EAN 4062856450411
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
26 peças. Ferramenta robusta para desmontagem e montagem rápida e segura de freios de segurança
- Os freios de segurança são abertos e fechados utilizando a roda manual serrilhada ou, alternativamente, a ponta de 3/8"
- Substituição rápida e segura das pontas intercambiáveis no suporte nos mordentes forjados
- Inclui 12 pares de pontas intercambiáveis
Material incluído:
- 1 par de pontas retas intercambiáveis, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 par de pontas intercambiáveis em ângulo de 45°, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 par de pontas intercambiáveis em ângulo de 90°, 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 chave Allen para substituição das pontas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Design universal de alta resistência, por exemplo, para rolamentos de rodas, freios de segurança, veios de transmissão, etc.