Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de fresas em carboneto, dentes MX 10 peças

CONJ. LIMAS ROTATIVAS MX 10PCS

Art. 0616000010

EAN 4065233070608

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de fresas em carboneto, dentes MX 10 peças

Art. 0616000010
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
Fresas normais com sistema de afiação escalonada para tratamento universal de material de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (por exemplo, Hardox) e metais não ferrosos duros. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.
  • Produzem limalhas pequenas e uma superfície de alta qualidade

  • Fabricadas em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas

  • Adequadas para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Aviso
  • Use equipamento de proteção adequado, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção.

  • Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais.

  • Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que a rotação e a fixação da ferramenta de transmissão estão corretas. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança.

  • Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação.

  • Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Desbaste, trabalhar contornos, tratamento de material de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades

Número de peças do conjunto/kit

10 UNID

Material a ser tratado

Aço, Metal fundido, Aço inox, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso

Adequado para durezas até

60 HRC

Qualidade

Padrão Würth

Tipo de dentes

MX

Material de corte

Carboneto

Superfície

Simples

Diâmetro da haste

6 mm

Valores de corte
Para diâmetro de 3,0-8,0
Designação do material Resistência à tração Diâmetro de 3,0 Diâmetro de 6,0 Diâmetro de 8,0
vc n f n f n f
de to de to de to de to
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços nitrurados ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Aços inox
Aços inox sulfurados ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Aços inox austeníticos ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 14,000 25
Aços inox martensíticos ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Ligas especiais ≤ 1200 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Materiais rígidos
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Aços para molas ≤ 1100 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Grafite nodular, ferro maleável, ferro fundido temperado ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Metais não ferrosos
Ligas de alumínio fundido > 10% silício ≤ 600 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Ligas de magnésio ≤ 450 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Bronze com limalhas pequenas ≤ 850 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Bronze com limalhas grandes ≤ 1000 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Valores de corte
Para diâmetro de 10,0-12,0
Designação do material Resistência à tração Diâmetro de 10,0 Diâmetro de 12,0
vc n f n f
de to de to de to
Aços
Aços de construção em geral ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços temperados sem liga ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços temperados sem liga ≤ 1000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços com tratamento térmico de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços temperados com liga ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços nitrurados ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Aços inox
Aços inox sulfurados ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Aços inox austeníticos ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Aços inox martensíticos ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Ligas especiais ≤ 1200 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Materiais rígidos
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Aços para molas ≤ 1100 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Grafite nodular, ferro maleável, ferro fundido temperado ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Metais não ferrosos
Ligas de alumínio fundido > 10% silício ≤ 600 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Ligas de magnésio ≤ 450 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Bronze com limalhas pequenas ≤ 850 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Bronze com limalhas grandes ≤ 1000 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Incluído na encomenda:
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL C/CORT TOPO ZYAS D.6MM

Descrição:
Forma cilíndrica com corte de esporão Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL C/COR TOPO ZYAS D9,6MM

Descrição:
Forma cilíndrica com corte de esporão Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL PONTA ESF WRC D.6MM

Descrição:
Formato cilíndrico Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CIL PONTA ESF WRC D.9,6MM

Descrição:
Formato cilíndrico Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.6MM

Descrição:
Esférico Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 4.7 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ESFERICA KUD D.9,6MM

Descrição:
Esférico Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 8 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/GOTA TRE D.12MM

Descrição:
Formato de gota Diâmetro da cabeça: 12 mm Comprimento da aresta de corte: 21 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/CHAMA B D.12MM

Descrição:
Configuração de chama Diâmetro da cabeça: 12 mm Comprimento da aresta de corte: 30 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ARCO CON EXT P SPG D.6MM

Descrição:
Formato de ogiva Diâmetro da cabeça: 6 mm Comprimento da aresta de corte: 18 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca de carboneto de tungsténio com dentes MX

LIMA ROT MX F/ARCO CON EXT P SPG D.9,6MM

Descrição:
Formato de ogiva Diâmetro da cabeça: 9.6 mm Comprimento da aresta de corte: 19 mm
Rebolo com sistema de dentes escalonados para maquinagem universal de aço com uma dureza de < 60 HRC, aço fundido, aço inox, ligas especiais, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox) e metais não ferrosos duros.
Quantidade: 1 x