Conjunto de fresas para sede das velas M8 x 1 - M9 x 1 - M10 x 1 - M10 x 1,25 Universal
Conjunto universal para limpar sede das velas incandescentes, 5 peças
KIT FRESAS LIMPEZA ORIFIO VELAS INCAND
Art.
1952003350
EAN 4046777595147
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
7 peças. Conjunto de ferramentas especiais para limpar o canal da vela e a sede das velas na cabeça cilíndrica.
Material incluído
- Fresa M8, M, M10
- Adaptador de rosca para vela: M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 115 mm |
Altura | 50 mm |
Comprimento | 320 mm |
Peso unitário | 800 g |