Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de gavetas EVOBOX SLIM H185

Conj. EVOBOX SLIM H185, luvas, bits e spray 47 pcs
PACK EVOBOX SLIM BRANCO H185

Art. 0988013829

EAN 4065746004954

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de gavetas EVOBOX SLIM H185

Art. 0988013829
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
47 peças

Conteúdo:


  • 10 x Gaveta branca EVOBOX SLIM H185 500 mm

  • 3 x Luvas GRIP, tamanho 9

  • 1 x Conjunto de bits, 33 peças

  • 1 x Spray lubrificante seco com PTFE 300 ml
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças

CONJUNTO DE BITS - 33 PCS

Descrição:
33
Vasta gama, incluindo bits RW, PH, PZ, TX, hexagonais e com ranhuras em barras de bits amovíveis, com adaptador para bits. Disponíveis em caixa de bits do sistema ORSY®.
Quantidade: 1 x
10 x
Gaveta slidebox H185 Gaveta metálica fina

EVOBOX SLIM H185 500MM BRANCO

Descrição: Conteúdo da embalagem
Quantidade: 10 x
1 x
Spray lubrificante seco PTFE

DESLIZANTE SECO COM PTFE 300 ML

Descrição: Lubrificante seco, não atrai pó nem sujidade
Quantidade: 1 x
Luva para mecânico
3 x
Luva para mecânico

LUVA DE NY COM LATEX

Descrição:
Tamanho: 9
Luva universal com boa resistência mecânica e textura especial da superfície para excelente aderência em seco e molhado
Quantidade: 3 x