Conjunto de limpeza universal para injetores diesel
Conjunto limpeza de injetores diesel
KIT LIMPEZA DA SEDE DO INJETOR D
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tudo o que precisa para uma limpeza cuidadosa e eficiente
Três escovilhões de aço com revestimento de latão para a limpeza dos depósitos de carbono nas paredes interiores do porta injetor
Dois escovilhões de silicone para uma limpeza suave das superfícies da sede do injetor
Aplicação universal na maioria dos sistemas de injeção a diesel
Permite estar conforme as especificações dos fabricantes de automóveis para a substituição dos injetores diesel
Incluído
- Conjunto de escovilhões, 3 peças.
- Encaixes roscados, 6 peças.
- Extensão para encaixe roscado
- Conjunto de escovilhões, 2 peças, silicone/nylon
- Escovilhão para a sede do injetor
- Adaptador para bits 1/4", 225 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 765,000 g |
ESCOVAS DE AÇO REVESTIDAS - 3 UNIDADES
ENCAIXES ROSCADOS - 6 UNIDADES
EXTENSÃO PARA ENCAIXE ROSCADO
ESCOVAS EM SILICONE/NYLON - 2 UNIDADES
ESCOVA DE LIMPEZA PARA SEDE DO INJETOR
PORTA BIT 1/4 225MM C/ B.ENCAIXE RAPID
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: