Conjunto de machos para máquina 14 peças. Conjunto de machos HSCo Multi, furo cego, M3-M12
Caixa macho corte rosca Multi furo cego 14 pçs mala sistema
JOGO DE MACHOS F.CEGO M3-M12 C/BROCAS
Art. 0658800014
EAN 4065233072114
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Broca espiral
- Até 50% mais rápida do que as brocas espirais afiadas convencionais
- Ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada para uma excelente centragem
- Espiral Vario exclusiva
- Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)
- Disponível exclusivamente na Würth
Macho para máquina
- Utilização flexível em aparafusadoras a bateria e berbequins manuais, estacionários e de colunas graças à haste poligonal adicional, que evita o rodar na bucha de aperto.
- Apropriado para aplicações convencionais, graças à preservação da haste cilíndrica com encaixe quadrado
- Ferramenta com geometria recém-desenvolvida com ângulo de limalha reduzido, ângulo livre otimizado e microgeometria
- Vida útil até três vezes maior em relação aos machos Würth sem revestimento
- Excelente extração de limalhas, evitando a acumulações de aparas
- Disponível exclusivamente na Würth
Adequado para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 14 UNID |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Aço inox, Titânio, Liga especial, Material duro e resistente, Metal não ferroso |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de orifício | Orifício cego ≤ 2.5xD |
Material de corte | HSCo |
Superfície | Vaporizado |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte |
Adequado para resistência à tração até | 1200 N/mm² |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Veracidade do indicador (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de corte (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Formação de aparas (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Hardox, Aços para molas, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação longa, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico, Ligas de alumínio, Alumínio, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de alumínio forjadas |
| Legenda |
| vc = velocidade de corte [m/min] |
| f = avanço [mm/r] |
| n = rotações por minuto [rpm] |
| Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
| Valores de corte | ||||||||||||
| Para M2-M3 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Para M24-M30 | |||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| de | a | de | a | de | a | ||||
| Aços | |||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Aços de qualidade superior | |||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metais fundidos | |||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Materiais rígidos | |||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Metais não ferrosos | |||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Para M14-M20 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Para M8-M12 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Para M4-M6 | ||||||||||||
| Designação do material | Resistência à tração | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| de | a | de | a | de | a | de | a | |||||
| Aços | ||||||||||||
| Aços de construção em geral | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados sem liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados de baixa liga | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Aços revenidos e temperados com liga | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços de nitruração | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços para ferramentas | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços rápidos | < 1200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Aços de qualidade superior | ||||||||||||
| Aços inox | < 1200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titânio | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Ligas especiais | < 1200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metais fundidos | ||||||||||||
| Ferro fundido | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Grafite esferoidal e ferro maleável | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Materiais rígidos | ||||||||||||
| Hardox | < 1400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Aços para molas | < 1100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Metais não ferrosos | ||||||||||||
| Alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio forjado | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ligas de alumínio fundido <= 10 % silício | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Cobre de baixa liga | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Latão de rebarba longa | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Bronze com limalhas grandes | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Plásticos termoendurecíveis | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Plásticos termoplásticos | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,8
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,2
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
MACHO MULTIPERFOMANCE M3 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M4 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M5 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M6 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M8 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M10 FURO CEGO
MACHO MULTIPERFOMANCE M12 FURO CEGO
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: