Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças

Conj macho corte rosca, HSCo SpyroTap, azul, 14 pçs, mala sist
JOG DE MACHOS P.(M3-M12)14 PCS AZUL

Art. 0653700014

EAN 4065746747530

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de machos para máquina Aço, NeoTap, furo trespassante, M3-M12, 14 peças

Art. 0653700014
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
Constituído por brocas espirais de precisão e machos para corte de rosca com furo trespassante para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 850 N/mm². Disponível em caixa do sistema ORSY®.

Broca espiral


  • Design de afiação cruzada otimizada para menos 20 % de força de avanço em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar

  • Design de afiação cruzada otimizada para uma furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas

  • Geometria de ponta muito precisa para furos precisos

  • Superfície vaporizada para excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material


Macho para máquina


  • Geometria recentemente desenvolvida que combina uma espiral à esquerda e uma ponta helicoidal

  • Estrutura da superfície homogeneizada graças ao mais recente processo de acabamento

  • Vida útil até 30% mais longa do que a dos machos convencionais para máquinas simples

  • Inclinação adaptada de forma precisa a materiais em aço


Adequada para caixa compacta e prática do sistema ORSY® com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Aviso
  • Deve ser adicionado líquido de refrigeração ou lubrificante suficiente durante a furação e a abertura de roscas.

  • Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Antes de inverter o macho para corte de rosca, certifique-se de que retira totalmente a ponta helicoidal da ferramenta do furo. Se não o fizer, as navalhas podem lascar ou a ferramenta partir.

Número de peças do conjunto/kit

14 UNID

Material a ser tratado

Aço

Qualidade

ZEBRA-Premium

Tipo de orifício

Orifício de folga ≤ 3xD

Material de corte

HSCo

Superfície

Simples

Adequado para tipo de máquina

Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte

Adequado para resistência à tração até

850 N/mm²

Tipo de rosca

Rosca métrica

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Veracidade do indicador (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Comportamento de corte (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Formação de aparas (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados

Incluído na encomenda:
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 2,5MM

Descrição:
2.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 3,3MM

Descrição:
3.3 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 4,2MM

Descrição:
4.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 5,0MM

Descrição:
5.0 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,8 MM

Descrição:
6.8 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 8,5MM

Descrição:
8.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 10,2MM

Descrição:
10.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Descrição: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M3

Descrição:
M3 x 0,5
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M4

Descrição:
M4 x 0,7
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M5

Descrição:
M5 x 0,8
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M6

Descrição:
M6 x 1
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M8

Descrição:
M8 x 1,25
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M10

Descrição:
M10 x 1,5
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
1 x
Macho para máquina HSCo NeoTap, azul, furo trespassante, DIN 371/376

MACHO MAQ HSCO-PASSAGEM-AZUL-M12

Descrição:
M12 x 1,75
O inovador especialista para aplicações gerais e abrangentes em aços até uma resistência de 1200 N/mm².
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média