Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de marcação ICSS 300-P

Conjunto de marcação ICSS 300-P
KIT DE MARCACAO ACO INOX CLEANMAX

Art. 098480001

EAN 4049557592695

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de marcação ICSS 300-P

Art. 098480001
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
Acessórios para marcação de componentes em aço inox e alumínio com uma chapa especial

Com esta chapa, produzida a pedido do cliente, todos os tipos de nomes, logótipos de empresas, números de série e números de lote podem ser gravados na superfície do material. Os feltros de marcação só podem ser utilizados em conjunto com o punho de marcação. Os feltros de marcação não são adequados para limpeza ou polimento.



São possíveis dois tipos de marcação:


  • > Semelhante a gravação a laser (letras mais escuras)

  • > Semelhante a jato de areia (letras mais claras)


Incluído na encomenda:


  • Cabo de marcação

  • Carimbo

  • Líquido de marcação, preto, 100 ml

  • Líquido de marcação, branco, 100 ml

  • Feltro de marcação

  • Chapa

  • O-ringues

  • Chave de instalação, 2,5 mm
Aviso

Não adequado para aço inox AISI 430

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
5 x
O-ringue, métrico

ORINGUE ISO3601/1 B NBR70 24X3MM

Descrição:
3 mm; 24 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade: 5 x
Handle
1 x
Handle

SP-MARKINGHANDGRIP-CLX004001

Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada

CHAVE ALLEN 2,5

Descrição:
2,5 mm
Versão curta
Quantidade: 1 x
1 x
Solução de marcação Para conjuntos de marcação ICSS 300-P

SOLUCAO DE MARCACAO 100ML

Quantidade: 1 x
1 x
Solução de marcação Para conjuntos de marcação ICSS 300-P

SOLUCAO PARA ELECTROEROSAO

Quantidade: 1 x
1 x
Carimbo

GRAFITE MARCACAO P/ CLENMAX

Descrição: Para conjunto de marcação ICSS 300-P
Quantidade: 1 x
20 x
Feltro de marcação Para conjuntos de marcação ICSS 300-P

PACK 20 FELTROS DE MARCACAO

Descrição: For the ICSS 300-P marking kit
Quantidade: 20 x