Conjunto de medição de pressões mecânicas universal (compressometro)
Conjunto de medição de pressões universal
CONJ. MULTIFUNÇÕES MEDIÇÃO PRESSÃO MEC.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Leitura de diversos parâmetros de medição de pressões mecânicas
1. Compressão - Gasolina/Diesel
2. Medição Vácuo
3. Pressão do circuito de refrigeração
4. Baixa pressão de combustível
5. Pressão Adblue
6. Pressão Óleo
7. Pressão Filtro de partículas
8. Pressão Turbo
Ecrã de 7" tátil
Colorido com excelente resistência e sistema tátil
Menu simples de múltipla escolha
Utilização rápida e fácil
Fácil ligação ao computador
Através da porta USB tem a possibilidade de transferir e gravar os dados num computador
Manual com ilustrações
Permite uma ajuda mais eficaz na utilização do sistema
Bateria
LiPo 3,7V / 2000 mA
Carregamento USB
Carga de bateria inteligente com indicador LED
Material da caixa
ABS com proteção amortecedora de borracha
Fichas Técnicas(X)