Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de moldes de fresagem

Conjunto de moldes de fresagem, plástico
CONJ MOLDES P/FRESAR

Art. 0681352300

EAN 4046778023083

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de moldes de fresagem

Art. 0681352300
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
Modelos de fresagem e quatro inserções de moldes para um pré-fabrico rápido e preciso de fendas de 14 mm em conectores de vigas ocultos.

Fácil de usar e muito robusto


Material: plástico

Aviso

Deve ser utilizada uma fresa adequada com batente (artigo n.º 0612 208 203) para evitar que o molde fique danificado durante a fresagem

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Auxiliar de fresagem para criação de fendas em conectores de vigas ocultos.

Instruções
  • Selecione a inserção de moldes (90 mm, 125 mm, 150 mm ou 190 mm) e insira-a no transportador de moldes. Fixe a inserção com parafusos métricos.

  • Marque a posição de fresagem na viga principal

  • Coloque o molde na viga principal, alinhe-o e fixe-o no devido lugar com 2 parafusos de cabeça de embeber ASSY, p = 5 mm

  • Defina a fresa para uma profundidade de 14 mm

  • Frese a fenda

  • Remova o molde de fresagem

Material

Plástico

Largura

233 mm

Comprimento

271 mm

Espessura

20 mm

Número de furos

2 UNID

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fresa para madeira com rolamento de esferas superior

FRESA COM STOP

Para fresar e copiar modelos com anel espaçador superior em madeira macia, madeira dura e materiais de chapa