Conjunto de montagem e desmontagem do cubo da roda principal e do eixo de transmissão
Conjunto principal saca cubos de roda, 43 peças
KTI PARA CUBOS DE RODAS 43 PCS
Art.
1952006720
EAN 4056807273716
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
43 peças. Conjunto universal para extrair, inserir e separar eixos de transmissão, bem como para montar e desmontar o cubo da roda.
- O eixo de transmissão deve ser inserido no cubo da roda caso a precisão de ajuste entre o perfil cónico da ranhura do eixo de transmissão e o perfil do cubo da roda for especialmente elevada.
- Estão incluídos dois adaptadores roscados para separar a articulação exterior do eixo de transmissão, o que permite a ligação de um martelo para puxar chapa até 3 kg (disponível opcionalmente) à rosca do eixo de transmissão.
- A flange do cubo da roda pode ser utilizada em ambos os lados, o que permite a transferência de forças de tração e compressão ao utilizar a mesma. Adequado para espaçamento de 3, 4, 5 e 6 furos com diâmetros de 96 a 138 mm.
- Os conjuntos de parafusos de tração garantem uma união fiável entre a flange do alojamento e o cubo da roda e são adequados para sistemas de porcas e parafusos de rodas.
- Estão disponíveis como opção sistemas mecânico hidráulicos de 16 toneladas para extrair os eixos de transmissão particularmente apertados, que podem ser aparafusados à unidade de base removendo a redução.
Material incluído:
- 1 conjunto de ferramentas de desmontagem de cubos de roda e eixos de transmissão, 9 peças
- 3 conjuntos de parafusos de tração para a flange do cubo da roda, 5 de cada uma das medidas M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5
- 1 conjunto atualizado para inserção do eixo de transmissão, 19 peças
Aviso
É necessário um martelo para puxar chapa adequado para a remoção do cubo da roda (p. ex. Art.-Nr. 1952004050).
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para utilização universal desde veículos de passageiros, SUV e carrinhas com fixação das rodas M14 e círculo de furos até Ø 136 mm. O conjunto de inserção do eixo de transmissão é adequado para eixos de transmissão fixados com porcas (comuns) e parafusos fixos (por exemplo, VW/Audi).
Peso unitário (30) | 9872 g |