Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo DIN 7981 galvanizados
DIN 7981, aço galvan., cabeça queijo PH, 1600 peças, módulo
CONJ.PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981
Art. 5964011500
EAN 4046777622508
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conteúdo: 1600 peças
- 100 parafusos rosca de chapa, 3,5 x 9,5/3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 22 mm
- 100 parafusos rosca de chapa, 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 22/4,2 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa, 4,8 x 13/4,8 x 16/4,8 x 19/4,8 x 22/4,8 x 25 mm
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1600 UNID |
Normas | DIN 7981 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Declaração de desempenho (EU-CPR) | Não |
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 3.5X13
DIN7981-C-H2-(A2K) 3,5X16
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 3.5X19
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 3.5X22
PF.R/CH ZN C/Q F/PH.DIN7981 3,5.9,5
PF.R/CH ZN C/Q F/PH.DIN7981 4,2.13
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 4.2X16
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 4.2X19
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 4.2X22
PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN DIN7981 4.2X25
PARAF. DIN7981 C- H2 (A2K) 4,2X9,5
PF.CAB/QJ.F/PH ZN 4.8X13 DIN7981 ORSYBIG
PF.CAB/QJ.F/PH ZN 4.8X16 DIN7981 ORSYBIG
PF.CAB/QJ.F/PH ZN 4.8X19 DIN7981 ORSYBIG
PF.R/CH ZN C/Q F/PH.DIN7981 4,8.22
PF.R/CH ZN C/Q F/PH.DIN7981 4,8.25
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: