Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de queijo, DIN 7981, pretos galvanizados
DIN 7981 aço galv., preto, cab. queijo PH, 1775 un. mala sist.
CONJ.PF.CAB/QJ.F/PH.R/CH ZN PRT DIN7981
Art. 5964013400
EAN 4046777622485
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conteúdo: 1775 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 2,9 x 9,5/2,9 x 13 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 9,5/3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 13/3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 9,5/4,2 x 13/4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 5,5 x 16 mm
- 75 parafusos rosca de chapa 5,5 x 25 mm
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1775 UNID |
Normas | DIN 7981 |
Material | Aço |
Superfície | Preto, galvanizado |
Conforme RoHS | Não |
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 2,9.13
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 2,9.9,5
PF.CB/QJ.F/PH.R/CH ZN PT DIN7981 3.5X13
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,5.16
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,5.19
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,5.9,5
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,9.13
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,9.16
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 3,9.19
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,2.13
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,2.16
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,2.19
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,2.25
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,2.9,5
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,8.16
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 4,8.19
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 5,5.16
PF.R/CH CR.PRETO DIN 7981 5,5.25
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: