Conjunto de peças de pressão para junta esférica em MB Sprinter, VW LT e Crafter
Conj. peças pressão, braço susp. diant., 5 peças
CONJUNTO DE PEÇAS DE PRESSÃO JUNTA MB
Art.
1952006570
EAN 4056807273570
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
5 peças. Conjunto de ferramentas para introduzir e retirar as juntas esféricas do braço de suspensão do eixo dianteiro.
- Utilize diretamente no veículo em combinação com uma armação de pressão ou na prensa de oficina
- Substituição rápida e sem danos, sem danificar o ponto de montagem no braço da suspensão
Material incluído:
- 1 casquilho de pressão de Ø 74 x 62 mm x A=110 mm
- 1 casquilho de pressão de Ø 74 x 60 mm x A=110 mm
- 1 casquilho de pressão de Ø 70 x 55 mm x A=93 mm
- 1 peça de pressão com Ø de 57 x 70 x 44 mm x A=48 mm, pode ser utilizada em ambos os lados
- 1 peça de pressão com Ø de 72 x 60 mm x A=110 mm após o modelo do ano 2006, com escala
Aviso
Para pressionar o pino da junta esférica para fora do corpo do eixo, recomendamos o extrator de articulações esféricas, código 382.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Mercedes Sprinter a partir do modelo do ano 95 (W901-905)
- VW LT de 1996 a 2006
- VW Crafter e MB Sprinter (W906) a partir de 2006, bem como Freightliner Sprinter/Dodge
Peso unitário (40) | 6723 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!