Conjunto de pernos roscados 540 peças na mala de sistema 4.4.1
ISO 4026/4027/4028, aço 45H, simples, sext. int., mala sist.
CONJ.PERNOS ISO4026/4027/4028
Art. 5964025600
EAN 4046777994568
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Pernos roscados M5, M6 e M8
- DIN EN ISO 4026 com sextavado interior e cone (anteriormente DIN 913)
- DIN EN ISO 4027 com sextavado interior e ponta (anteriormente DIN 914)
- DIN EN ISO 4028 com sextavado interior e cavilha (anteriormente DIN 915)
A classe de dureza 45H corresponde a uma dureza de 450 HV
Os pernos roscados em aço destinam-se apenas à utilização sob esforços de compressão (ver também a DIN EN ISO 898-5). As utilizações típicas incluem a fixação de uma anilha de ajuste ou a aplicação de pressão a uma peça homóloga. Por conseguinte, os pernos roscados em aço são extremamente duros, de forma a garantirem uma resistência à tração na caixa sextavada durante o aparafusar/desaparafusar.
Fichas Técnicas(X)
Normas | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Categoria de dureza | 45H |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Número de peças do conjunto/kit | 540 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
PERNO SEXT INT DIN913 M5X10
PERNO SEXT INT DIN913 M5X16
PERNO SEXT INT DIN913 M6X10
PERNO SEXT INT DIN913 M6X16
PERNO SEXT INT DIN913 M8X10
PERNO SEXT INT DIN913 M8X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS2,5-M5X10
STI-SP-ISO4027-45H-IS2,5-M5X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS3-M6X16
STI-SP-ISO4027-45H-IS4-M8X16
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS2,5-M5X10
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS2,5-M5X16
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS3-M6X10
STI-ZAPF-ISO4028-45H-IS3-M6X16
PERNO SEXT INT DIN915 M8X10
PERNO SEXT INT DIN915 M8X16
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: