Conjunto de rebolo de carboneto Dentes ALU
Conjunto rebolo carboneto dentes ALU
CONJ. 5 LIMAS ROTATIVAS - AFIAMENTO ALU
Art. 0616800000
EAN 4053479149714
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Elevada taxa de remoção de aparas com elevado devaste e acumulação mínima do material
- Geometria de corte otimizada para a aplicação com o corte de faceta
- Comportamento de fresagem suave com elevada taxa de corte
- Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao desempenho de corte extremamente elevado. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Fichas Técnicas(X)
Para processamento de contornos, desbaste de orifícios internos, fresagem na preparação de soldadura de depósito, trabalhos de fresagem (desbaste, processamento de cordões de soldadura, processamento de contornos, etc.), bem como componentes pequenos e delicados na construção de máquinas e no fabrico de moldes e modelos.
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Material a ser tratado | Metal não ferroso |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de dentes | ALU |
Material de corte | Carboneto |
Superfície | Simples |
Diâmetro da haste | 6 mm |
LIMA ROT 3R F/CIL C/AF TOPO ZYAS D.6MM
LIMA ROT 3R F/CIL C/AF TOPO ZYAS D.12MM
LIMA ROT ALU F/CIL PT AR WRC D.12MM
LIMA ROT ALU F/ARCO CON EX AR RBF D.6MM
LIMA ROT ALU F/ARCO CON EX AR RBF D.12MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: