Conjunto de reparação de luzes
Conjunto de reparação de luzes
KIT REPARAÇÃO FAROLINS LARANJA
Art.
081246 117
EAN 4053479128559
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conjunto de 5 películas para reparação de luzes partidas
- Para luzes traseiras em carros, camiões, autocarros e tratores
- Cola especial aplicada no sentido inverso com propriedades adesivas excecionais
- Cores resistentes aos raios UV
- Excelente resistência às intempéries
0899800367
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Laranja |
Comprimento | 196 mm |
Largura | 96 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!