Conjunto combinado de roscas HSS furo trespassante M5-M10
Conjunto combinado de roscas HSS, 12 unidades
CONJUNTO DE ROSCAGEM HSS M5-M10
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Broca espiral
- Afiação cruzada otimizada para menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, bem como rápida progressão e um modo mais suave de trabalhar
- Ponta em cruz otimizada para uma perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
- Geometria de ponta muito precisa para furos exatos
- Superfície texturada para uma excelente adesão dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência de acumulação de material
Macho para máquina
- Geometria de corte adaptada de forma precisa a materiais em aço
Escareador cónico
- Escareador cónico de precisão com 3 extremidades de corte, polido
- Excelente formação e remoção de aparas graças à geometria otimizada das ranhuras
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes para os processos de perfuração, abertura de roscas e imersão.
- Para conhecer as correspondências de ferramenta/material, consulte as tabelas gerais
- Para obter mais informações, consulte os produtos individuais.
Fichas Técnicas(X)
Antes de inverter o macho para abrir rosca, a rebarba deve ser totalmente removida do furo. Se não o fizer, as extremidades de corte podem lascar ou a ferramenta partir.
Número de peças do conjunto/kit | 12 UNID |
Material | HSS |
MACHO P/MAQ. HSCO FURO PASSAG.P/ACO M10
ZEBRAMACHO P/MAQ.HSCO FURO PASSAGEM P/ACO M5
ZEBRAMACHO P/MAQ.HSCO FURO PASSAGEM P/ACO M6
ZEBRAMACHO P/MAQ.HSCO FURO PASSAGEM P/ACO M8
ZEBRAESCAREADOR CONICO HSS 10,04MM P/PF M5
ZEBRAESCAREADOR CONICO HSS ACO 12,4MM
ZEBRAESCAREADOR CONICO HSS 16,5MM P/PF M8
ZEBRAESCAREADOR CONICO HSS 20,5MM P/PF M10
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.