Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai 3 peças

Chave para filtros de óleo Kia/Hyundai, 3 peças
CHAVE FILTROS ÓLEO HYUNDAI KIA

Art. 1952003160

EAN 4058794029376

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai 3 peças

Art. 1952003160
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
Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas)

Saca filtros n.º 23


  • 14 superfícies/diâmetro interior de 66,5 mm

  • Código do filtro: KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502


Saca filtros n.º 24


  • 15 superfícies/diâmetro interior de 79 mm

  • Código do filtro: KIA/HYUNDAI 26300-35503


Saca filtros n.º 25


  • 15 superfícies/diâmetro interior de 93,2 mm

  • Código do filtro: KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

CÓDIGO DO FILTRO: 26300-2Y500


  • KIA Rio (todos)/Sephia (todos, L4-1,6 l)/Spectra (todos, L4-1,6 l)/Sportage (todos)


CÓDIGO DO FILTRO: 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Elentra i (J-1) 1.5, ou seja,


CÓDIGO DO FILTRO: 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CVVT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1


CÓDIGO DO FILTRO: 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Incluído na encomenda:
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai
1 x
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai

CHAVE FILTRO ÓLEO D66,8-14

Descrição:
66.5 mm
3 peças. Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
Quantidade: 1 x
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai
1 x
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai

CHAVE FILTRO ÓLEO D79,3-15

Descrição:
79.3 cm
3 peças. Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
Quantidade: 1 x
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai
1 x
Conjunto de saca filtros para Kia/Hyundai

CHAVE FILTRO ÓLEO D93,2-15

Descrição:
93.2 mm
3 peças. Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
Quantidade: 1 x