Conjunto de saca filtros para Mazda
Conjunto de saca filtros Mazda de 3/8", 3 peças
CHAVE FILTROS ÓLEO MAZDA
Art.
1952003180
EAN 4058794286991
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
3 peças. Para substituir o filtro de óleo (cartucho de películas).
Chave para filtro de óleo n.º 23
- 14 superfícies/diâmetro interno de 66,5 mm
- Código do filtro: Mazda PE01-14-302A-9A
Chave para filtro de óleo n.º 25
- 15 superfícies/diâmetro interno de 93,2 mm
- Código do filtro: Mazda SH01-14-302A
Chave para filtro de óleo n.º 26
- 14 superfícies/diâmetro interno de 73,0 mm
- Código do filtro: Mazda LF10-14-302A-9B
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 532 g |