Conjunto de saca filtros para Toyota
Conjunto de saca filtros, Toyota/Lexus, 2 peças
CHAVE FILTROS ÓLEO TOYOTA
Art.
1952003170
EAN 4058794286984
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
2 peças. Para soltar e apertar a tampa do filtro de óleo ao substituir o elemento do filtro de óleo.
Chave para filtro de óleo n.º 27
- 14 superfícies/diâmetro interno de 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alumínio
- Fenda dupla com 6 reentrâncias
Chave para filtro de óleo n.º 28
- 14 superfícies/diâmetro interno de 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alumínio
- Fenda dupla com 2 reentrâncias
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Chave para filtro de óleo n.º 27
- Modelos de 1,8/2,0 l de 4 cilindros, por exemplo, Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Chave para filtro de óleo n.º 28
- Motores de 4, 6 e 8 cilindros Toyota e Lexus
- Toyota 3,5 l V6 (2007-2008), vários modelos Toyota a partir de 2006
- Lexus (a partir de 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L
Peso unitário | 364 g |