Conjunto de saca rótulas para automóveis e pesados ligeiros Universal
Saca universal para rótulas
CONJ.E SACAS ARTICULAÇÕES ESFÉRICAS
Art.
1952003680
EAN 4058794955774
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
6 peças. Conjunto de ferramentas para desmontar rótulas à volta do eixo.
- Versão particularmente robusta e forjada com 4 forquilhas intercambiáveis
- As forquilhas extrafinas e a cabeça de pressão plana na base permitem posicionar o extrator mesmo em espaços apertados
- Com um eixo central para uma largura de abertura infinitamente variável de 25 a 90 mm. O canal oval no ponto de contacto do eixo de pressão assegura uma orientação segura em diferentes larguras de abertura
- O eixo de pressão roscado trapezoidal está equipado com dois encaixes para permitir que o encaixe fique entre ou no exterior das garras, consoante o espaço disponível. A utilização de uma aparafusadora de percussão também proporciona um impulso de impacto rotativo particularmente eficaz no componente
- Ampla gama de aplicações para quase todos os automóveis, carrinhas e camiões
Material incluído:
- 1 base com veio de pressão com rosca central e trapezoidal
- 4 sacas de 24 - 27 - 31 - 36 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Universalmente aplicável para guia passa cabos, tirante e juntas esféricas
- Especialmente adequado para os novos modelos com eixos multidireções de alumínio. Com estes modelos, as rótulas são, frequentemente, muito grandes e são colocadas próximas umas das outras. Por exemplo, VW, Audi, BMW e Mercedes Benz
Material | Aço ferramenta, 1.2344 |
Largura mín./máx. da garra (interior) | 25-90 mm |
Comprimento | 160 mm |
Peso unitário | 6190.000 g |