Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de sacas de anéis de rolamentos interiores de rodas 12 peças

Conj. saca anéis rol. int. de rodas uni., 12 pçs
CONJ EXTRATOR ANEL INT ROLAMENTO RODA

Art. 1952003870
EAN 4058794286632

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de sacas de anéis de rolamentos interiores de rodas 12 peças

Art. 1952003870
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
Saca universal com um princípio de fixação único, pode também ser utilizado em anéis interiores de rolamentos encastrados que permanecem no cubo de rodas durante a substituição do rolamento da roda.
  • Para utilização universal com todos os anéis de rolamentos interiores com um diâmetro de 35-61 mm

  • Ao fixar, o perfil especial de corte das mangas de fixação penetra até mesmo nas folgas de trabalho mais pequenas que resultam do processo de produção, permitindo, assim, a remoção sem deslizes

  • O anel de rolamento é totalmente fixo e removido sem inclinar

  • Também funciona nos casos em que a roda de impulso ABS está bem fixa no cubo de rodas (por exemplo, VW Golf)

  • A manga de fixação de tamanho 1 é adequada até para os anéis de rolamento mais pequenos, por exemplo, para Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.


Incluído


  • 1 unidade básica, incluindo eixo com cone de pressão

  • 1 manga de fixação de tamanho 1, diâmetro de 35–40 mm

  • 1 manga de fixação de tamanho 2, diâmetro de 40–45 mm

  • 1 manga de fixação de tamanho 3, diâmetro de 45–51 mm

  • 1 manga de fixação de tamanho 4, diâmetro de 50–55 mm

  • 1 manga de fixação de tamanho 5, diâmetro de 55–61 mm

  • 2 chaves, diâmetros de 59,5/83,0 mm

  • 1 massa lubrificante para eixos de alto desempenho

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Veículos de passageiros e transportadores, por exemplo, VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.

Número de peças

12 UNID

Peso unitário

7090,000 g