Conjunto de sacas exterior e interior
Conjunto de sacas exterior e interior
SACA POLIA 3 GARRAS INT/EXT 130MM
Art. 071552 40
EAN 4011231742757
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Substituição em segundos
Converta um saca interior num exterior ou um saca de 2 braços em 3 sem o uso de ferramentas
Manuseamento extremamente simples e conveniente
Graças ao mecanismo de mola, apenas 2 braços devem ser acionados para que os 3 braços abram ou fechem
Processo de tração particularmente seguro
Em situações de carga, quanto maior for a força de tração aplicada, maior é a fixação dos braços do saca
Suporte e ganchos forjados
Veio extremamente resistente ao desgaste
Pés fresados com precisão
As peças que estão a ser removidas são fixas com segurança e cuidado
Inclui 3 braços de saca interior e 3 de exterior
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento da haste | 190 mm |
Largura mín./máx. de fixação externa | 7-140 mm |
Largura mín./máx. de fixação interna | 23-130 mm |
Profundidade de fixação externa | 147 mm |
Profundidade de fixação interna | 140 mm |