Conjunto de sincronização FIAT A GASOLINA (CORREIA)
Conj. ferramentas sincronização motores Fiat gasolina C
KIT SINC.FIAT GASOLINA MULTI AIR
Art.
071457 304
EAN 4050641652430
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Alfa Romeo: MiTo, Giulietta
- Fiat: Punto Evo, Bravo, 500
- Motores: 1.4 Multi Air 16v, 1.4 Multi Air Turbo 16v
- Códigos de motor: 955A6.000, 955A2.000, 955A7.000, 940A2.000, 955A8.000
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 900,000 g |