Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de sincronização RENAULT DIESEL (CORRENTE)

Conjunto sincronização Renault diesel B
KIT RENAULT DIESEL 2.0 DCI

Art. 071457 311
EAN 4050641654113

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de sincronização RENAULT DIESEL (CORRENTE)

Art. 071457 311

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Renault: Mégane, Scénic, Laguna, Vel Satis, Espace, Koleos, Trafic

  • Nissan: Qashqai, X-Trail, Primastar

  • Opel/Vauxhall Vivaro, Opel/Vauxhall

  • Motores: 2.0 dCi, 2.0 CDTi

  • Códigos de motor: M9R 700, 722, 724, 740, 742, 746, 760, 780, 782, 784, 802, 803, 805, 830, 832, 833
Aviso

Base de dados disponível com o software de diagnóstico WOW!

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

800,000 g

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica