Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de sincronização VOLKSWAGEN A GASOLINA (CORREIA - 4 CILINDROS)

Conjunto sincronização VW gasolina B
KIT SINCRONIZACAO VW GASOLINA 4CILINDROS

Art. 071457 315
EAN 4050641654137

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de sincronização VOLKSWAGEN A GASOLINA (CORREIA - 4 CILINDROS)

Art. 071457 315

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Audi: A2, A3, S3, A4, A6, TT

  • Seat: Altea/XL, Arosa, Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo, Alhambra

  • Skoda: Fabia, Octavia, Octavia II, Superb

  • VW: Polo, Polo Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Bora, Passat, Vento, Jetta, Eos, Touran, Sharan, Transporter

  • Motores: 1.4 e 1.6 16v. twin cam, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 16v, 1.8 T, 2.0 16v, 2.0 FSi/TFSi

  • Códigos de motor: AFH, AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, ARC, ARR, ATN, AUA, AUB, AUS, AVY, AXP, AZD, BAD, BBY, BBZ, BCA, BCB, BKY, APR, ADR, AEB, AFY, AGN, AGU, AJH, AJL, AJP, AJQ, AMK, AMU, ANB, APG, APH, APP, APT, APU, APX, APY,AQA, AQX, ARG, ARX, ARY, ARZ, ATC, ATW, AUM, AUQ, AVC, AWC, AWP, AWU, AWV, AYP, BAM, BEA, BFV, BKF, BNU, BVP, BVR, 1F, ABM, ADA, ADP, AEH, AEK, AFT, AHL, AKL, AKS, ALZ, ANA, APF, ARM, AUR, AVU, AYD, BFQ, BFS, BFQ, BGU, BSE, BSF, ABS, ADR, ADZ, AGN, AJP, AMU, APG, APT, APX, ARG, AVV, BFV, BVP, BVR, AGU, AJH, AJL, AJQ, AMK, ANB, APP, APU, APY, AQA, AQX, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AVC, AWC, AWT, AWU, AYP, BAM, ADL, 2E, AAC, AAE, ABK, ABT, ACE, ADY, AEG, AGG, AKT, APK, AQY, ATM, ATU, AWF, AWG, AXA, AZG, AZH, AZJ, AZL, AZM, BEH, ABF, AXW, BGB, BHD, BMB, BPJ, BPY, AXW, BLY, BLR, BVX, BVY, BVZ, AXX, BWA
Aviso

Base de dados disponível com o software de diagnóstico WOW!

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

1800,000 g

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica