Conjunto de sincronização VOLKSWAGEN GASOLINA (CORRENTE DE 1200 CC)
Conjunto de sincronização VW gasolina C
KIT SINCRONIZACAO VW GASOLINA 3CILINDROS
Art.
071457 316
EAN 4050641654120
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- VW: Fox, Lupo, Polo, Caddy, Caddy, Golf, Touran, Jetta
- Skôda: Fabia, Roomster
- Seat: Ibiza, Cordoba
- Audi: A1, A3
- Motores: 1.2 6v (3 cilindros), 1.2 12v (3 cilindros), 1.2 TSI (4 cilindros)
- Códigos dos motores: AWY, AZQ, BME, BBM, BMD, BXV, BZG, CBZA, CBZB, CBZ
Aviso
Base de dados disponível com o software de diagnóstico WOW!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 1000,000 g |