Conjunto de sistema 2.4.1, acessórios para chave de caixa impacto, 1/2"
Conj. sistema 2.4.1, acess ch cx. impt.t sex int 1/2", 6 unid.
MODULO 2.4.1. ADAPTADORES 1/2. 6 PCS
Art. 0965905216
EAN 4061975388353
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com os produtos do sistema ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atrativo de carbono
Módulo em plástico de alta qualidade com um acabamento atrativo em carbono para mais robustez, estabilidade e facilidade de limpeza
Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada
Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para sistemas ORSY (por exemplo, sistema de malas, carros de ferramenta, caixas ORSY®BULL, prateleiras ORSY).
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 2.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 115 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
ADAPT. CHAVES DE IMPACTO 3/8. PARA 1/2.
EXTENSAO IMPACTO 1/2. - 75MM
PROLONGAMENTO 1/2 150MM
ADAPT-(1/2-3/4IN)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: