Conjunto de sistema 2.4.1, chave de caixa impacto, TX interior/exterior, 1/2"
Conj. sistema 2.4.1, ch cx. impt., TX inter./exter. 1/2",13 unid.
MOD 2.4.1. CHAVES DE CAIXA TX 1/2. 13P
Art. 0965905217
EAN 4061975388346
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compatível com os produtos do sistema ORSY
Dimensões uniformes da grelha
Acabamento atrativo de carbono
Módulo em plástico de alta qualidade com um acabamento atrativo em carbono para mais robustez, estabilidade e facilidade de limpeza
Encontre rápida e facilmente a ferramenta adequada
Os tamanhos das ferramentas estão marcados no módulo.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 13 UNID |
Tamanho da secção da espuma | 2.4.1 |
Largura x altura x profundidade | 115 x 38 x 335 mm |
Decorativo | Aspeto de carbono |
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 55 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 60 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 70 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 80 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 50 LONGA
IMPSKT-1/2IN-EXTX-E10
IMPSKT-1/2IN-EXTX-E12
IMPSKT-1/2IN-EXTX-E14
IMPSKT-1/2IN-EXTX-E18
IMPSKT-1/2IN-EXTX-E24
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 30 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 40 LONGA
CHAVE DE CAIXA IMPACTO 1/2 TX 45 LONGA
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: